{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 1.070 mm | |
Snijcapaciteit | <48 HR | |
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ | 16 mm | |
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ | 11 mm | |
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ | 10 mm | |
Fabrikantnummer | UNIBOLT® | |
Snijkant | gehard | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | rood gelakt | |
met stelschroef | ja | |
met begrenzingsaanslag | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 733500 1070 | |
EAN/GTIN | 4005887357502 | |
Nummer fabrikant | 87430025 |