Reservemessen − paar, Voor draad: 0,8mm

Artikelnummer: 728771 0,8
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draad 0,8 mm
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728771 0,8
EAN/GTIN 4250157116178
Nummer fabrikant LPST 0,8

Omschrijving

Uitvoering:

Verenstaal, met kunststof bekken en verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van lakisolatie van koperdraad.