Pincet 35° gebogen, geïsoleerd, Materiaal: N

Artikelnummer: 727910 N
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 155 mm
Uitvoering met dunne punt
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727910 N
EAN/GTIN 4045197993328
Nummer fabrikant 727910 N

Omschrijving

Uitvoering:

Staal, met dunne punten, armen dubbel bekleed.
Speciaal staal, vernikkeld.