{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 135 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Hoogrendement-kogellagerstaal | |
Kopbreedte | 10,5 mm | |
Snijlengte | 10 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Kopvorm | smal | |
Greep | Tweecomponenten-greep | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC) | |
Oppervlak | zwart gebruineerd | |
met openingsveer | ja | |
instelbaar precisieschroefscharnier | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726040 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103058 | |
Nummer fabrikant | RX 8142 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronica-zijsnijtang, smalle kop, KW, Totale lengte: 135mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.436 stuks direct leverbaar
€ 17,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 28,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
totale lengte | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Kopbreedte | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
met openingsveer | ja | ja | ja | ja |
Snijhoek | Zonder facet | Zonder facet | Zonder facet | Zonder facet |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |