{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | OFFICER | |
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 41 | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 72302-41 | |
EAN/GTIN | 4030839315026 | |
Nummer fabrikant | 72302-41 | |
L-nummer | L00790 2268 |