Borgveertang voor grijpringen, Type: G2

Artikelnummer: 719950 G2
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Ringen voor assen zonder groef

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Ringen voor assen zonder groef
totale lengte 140 mm
Punt-⌀ 1,3 mm
Voor as-⌀ 5 – 13 mm
Norm DIN ISO 5743
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja (gr. G0 met stelschroef)
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719950 G2
EAN/GTIN 4003773231073
Nummer fabrikant 46 11 G2

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Rechte punten; afgezet, d.w.z. passend op de boringen van de grijpringen. Met openingsveer; G0 met stelschroef.

Toepassing:

Voor grijpringen (ringen voor assen zonder moer).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.