Kogelafdrukker Vorkopening 20mm

Artikelnummer: 71070001
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
Artikelnummer 71070001
EAN/GTIN 4018754342372
Nummer fabrikant 71070001

Omschrijving

Omschrijving:

- voor het uitdrukken van de kogelgewrichtpennen van trekstangen en stabilisatoren
- voor kogelgewrichten van auto's en vrachtwagens
- 2-traps verstelling
- body en hendel van warmtebehandeld staal
- gesmeed en gehard en getemperd

Kenmerk:

  • Vorkopening (w): 20 mm
  • Zeskant externe aandrijving (mm): 24 mm
  • Vrije hoogte (u) mm: 12-50 mm
  • Gewicht (g): 1370 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen