Uitvoering:
Merk: 3M™
Kleur van het product: Lichtbruin
Totale lengte (metrisch): 45 m
Totale breedte (metrisch): 36 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128
Omschrijving:
101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Kenmerk:
Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen// Betrouwbare afplaktape voor algemene en minder veeleisende toepassingen
Goede onmiddellijke hechting op een brede waaier van oppervlakken// Voor binnentoepassing
Voor eenvoudige taken// Kan gemakkelijk worden geëtiketteerd voor etikettering
Temperatuurbereik tot 30 °C
Gemakkelijk te markeren.// Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Tip:
Voor algemeen voorbereidend schilderwerk bij kamertemperatuur
Voor minder veeleisende toepassingen
Voor afdekking bij het afdichten van voegen
Voor het tijdelijk bevestigen of vasthouden
Etikettering