3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01, vervangende schaal, 611190

Artikelnummer: 7100257945
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100257945
EAN/GTIN 04054596920293
Nummer fabrikant 7100257945
L-nummer L01140 274

Omschrijving

Uitvoering:

Hoeveelheid per doos: 1

Omschrijving:

3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm, G5-01 is speciaal ontworpen voor de heavy duty lasser. Dankzij de opklapfunctie van de helm kunt u naadloos schakelen tussen las- en slijpwerkzaamheden met behoud van de bescherming van een motoraangedreven ademhalingssysteem.

Kenmerk:

De 3M™ Speedglas™ Laslens G5-01TW biedt variabele donkere tinten 5, 8-13 en hechtlascomfortmodus en de G5-01VC biedt variabele donkere tinten 5, 8-14 plus Variable Colour Technology
Het grote (104 x 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom
Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01-helmsysteem met luchtstroomoptimalisatie u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten
Het slanke profiel en het ergonomische ontwerp maken de G5-01-helm gemakkelijker te gebruiken in krappe lasruimtes
Geschikt voor de meeste soorten booglassen