Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 75 mm
Omschrijving:
Dunne zachte aluminium kleefband met transparante kleefstof voor het afplakken, afdichten, warmte- en lichtreflectie, afplakken bij het anodiseren van aluminium en als vochtbarrière
Kenmerk:
Uitstekende afdichtingseigenschappen door goede vochtafscherming (waterdampdiffusie)// Uitstekende afdichtingseigenschappen door goede vochtafscherming (waterdampdiffusie)// De warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingssystemen
Combinatie van sterk aluminium en duurzame kleefstof maakt gemakkelijk langdurig gebruik mogelijk// Combinatie van sterk aluminium en duurzame kleefstof maakt gemakkelijk langdurig gebruik mogelijk// Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
Thermisch geleidende tape reflecteert en dissipeert stralingswarmte// Lage ontvlambaarheid (klasse L)// Lage ontvlambaarheid (klasse L)
Dankzij de lage waterdampdoorlaatbaarheid is de tape geschikt voor afdichting en reparaties// Goede chemische bestendigheid// Goede chemische bestendigheid
Hoge weerstand tegen veroudering en weersinvloeden// Hoge weerstand tegen veroudering en weersinvloeden// Biedt sterke, langdurige en betrouwbare hechting omdat het bestand is tegen vlammen, weersinvloeden, vocht en UV-stralen
Sterke warmte- en lichtreflectie// Sterke warmte- en lichtreflectie/ Residu-vrije verwijdering na veeleisende maskeertoepassingen
Past zich aan 3D-vormige en oneffen oppervlakken aan
Breed temperatuurbereik van -53 °C tot 148 °C
Tip:
Kan worden gebruikt als hittebescherming of voor warmtereflectie op gevoelige werkstukken
Vochtbarrière
Lichtreflecterend voor optimale verlichting
Sluiten en verzegelen
Voor het bevestigen van spoelen in koelkasten en diepvriezers
Beschermt plastic tegen hitte en UV-blootstelling