Omschrijving:
3M™ Scotchcast™ kunsthars 4 GS is een 2-componenten, CMR-vrije elektrische hars op epoxybasis voor kabellassen, geschikt voor toepassing tot 1 kV. De unieke 3M-formule verandert van kleur nadat de twee componenten van de hars correct zijn gemengd. De hars is beter bestand tegen luchtvochtigheid tijdens het uithardingsproces en wordt geleverd met een innovatieve aanbrengtuit die met de harszak is geïntegreerd voor gemakkelijk en schoon aanbrengen.
Kenmerk:
Hoogwaardige elektrische hars op epoxybasis, vrij van CMR-stoffen, isocyanaat, halogeen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen onder de grond en onder water
Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C
Hoge weerstand tegen vocht tijdens opslag en toepassing
Kleurindicatie om een juiste menging te waarborgen