Scotch® Verpakkingstape 311+, Transparant, 48 mm x 990 m

Artikelnummer: 7100220358
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100220358
EAN/GTIN 04054596796546
Nummer fabrikant 7100220358
L-nummer L01310 1892

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Uitstekend geschikt voor kartonafdichting, lassen, kartonnen reparatie en veeleisende verpakkingstoepassingen
Goede prestaties over een groot temperatuurbereik
Totale breedte: 48 mm
Eenvoudige en snelle toepassing met de hand, met handmatige dispensers of 3M-Matic™ kartonnen afdichtmiddelen

Omschrijving:

Scotch® Verpakkingstape 311+ is een hoogwaardige industriële verpakkingstape voor het sealen, lassen, recoupereren en andere veeleisende verpakkingstoepassingen. Levert goede prestaties in vochtige en koude transport- en opslagomgevingen, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.

Kenmerk:

Hoogwaardige industriële verpakkingstape ontworpen voor lage temperaturen en vochtige omstandigheden
Ideaal voor het sealen, splitsen, recupereren bij veeleisende verpakkingstoepassingen
Goede prestaties over brede temperatuurbereiken
Hecht ook aan sterk gerecyclede golfkartonnen dozen
Snel en gemakkelijk aan te brengen met de 3M-Matic™ Case Sealers