Omschrijving:
De 3M™ Rechte slijpers zijn onze handgereedschappen met een axiale as, met eigenschappen die het comfort en de controle van de gebruiker verbeteren. De nauwkeurig gebalanceerde stalen motor vermindert trillingen en gewicht terwijl het 3M™ Gripmateriaal op de behuizing trillingen vermindert en stevig in de hand ligt.
Kenmerk:
Rechte slijper met axiale as, ontworpen om gebruikt te worden met diverse producten van 3M zoals de 3M™ Cartridgerollen en de 3M™ Even Run-banden
Geschikt voor zware bewerkingen zoals materiaalafname
Nauwkeurig gebalanceerde stalen motor vermindert trillingen voor meer efficiëntie en gebruikscomfort
Het 3M™ Gripmateriaal op de behuizing vermindert trillingen en stelt de operator in staat de machine met minder moeite stevig vast te houden
Ideaal voor zware industriële bewerkingen zoals materiaalafname
Hoge snelheid en hoog torque
3M™ Greptile™ Gripmateriaal voor vaste grip met minder inspanning
Ingebouwde veiligheidsfuncties
Geleverd met een 6 mm spantang
Tip:
Use for heavy-duty applications such as stock removal