3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 25 mm x 66 m

Artikelnummer: 7100207280
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100207280
EAN/GTIN 50638060403766
Nummer fabrikant 7100207280
L-nummer L01310 488

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Transparante paarse plakband voor snelle, eenvoudige en nauwkeurige positionering
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 25.4 mm
De siliconenvrije formulering vermindert fouten in de coating en de hechting na het proces

Omschrijving:

3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L is een betrouwbare siliconenvrije oplossing voor Type I (chroomzuur) anodisatie. Specifiek bestand tegen chroomzuur en biedt scherpe lijnen met een rubberen kleefstof voor eenvoudige verwijdering. Deze tape kan tot 5x sneller * maskeren en de-maskeren dan arbeidsintensieve vloeibare maskering, voor een hogere productiviteit.

Kenmerk:

Specifiek ontworpen voor maskering in anodisatiebaden met chroomzuur (type I)// Specifiek ontworpen voor maskering in anodisatiebaden met chroomzuur (type I)
Transparante paarse tape voor snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering// Transparante paarse tape voor snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering
Biedt scherpe maskeerlijnen en minimaliseert lekken, zodat er minder onderdelen opnieuw hoeven te worden bewerkt// Biedt scherpe maskeerlijnen en minimaliseert lekken, zodat er minder onderdelen opnieuw hoeven te worden bewerkt
Schone verwijdering in één keer// Schone verwijdering in één keer
Silicoonvrije formulering helpt bij het verminderen van mislukte coatings en hechtingen na het proces
Sneller maskeren en ontmaskeren dan met vloeibare maskering; geen uithardingstijd// sneller maskeren en ontmaskeren dan met vloeibare maskering; geen uithardingstijd
Met beschermend papier voor afdrukken en perforeren/// met beschermend papier voor afdrukken en perforeren