Uitvoering:
Totale lengte: 7.9 mm
Totale breedte: 29 mm
Totale hoogte: 40 mm
Omschrijving:
Het 3M™ Secure Click™ HF-800-02 In- en uitademventiel is een vervangend in- en uitademventiel voor de 3M™ Secure Click™ HF-800 en HF-800SD serie halfgelaatsmaskers.
Kenmerk:
Vervangend onderdeel voor 3M™ Secure Click™ Halfgelaatsmaskers
Het ventiel HF-800-02 wordt gebruikt voor zowel in- als uitademing in de HF-800 serie van gelaatsmaskers
Het uitademventiel helpt uitgeademde adem en vocht naar beneden te richten
Het inademventiel laat gefilterde lucht door in het masker
Helpt om het ademhalingsmasker te laten voldoen aan de wettelijke prestatievereisten
Een onderdeel vervangen kan mogelijk leiden tot kostenbesparingen op de ademhalingsbescherming