Uitvoering:
Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 50.8 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8712 N is ontworpen voor slecht zichtbare kledingstukken zoals werkkleding, bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.
Kenmerk:
Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100