3M™ Speedglas™ 100 Laskap Razor Dragon met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-11

Artikelnummer: 7100166689
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100166689
EAN/GTIN 04046719716388
Nummer fabrikant 7100166689
L-nummer L01140 81

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuw catalogusnummer: 7100166689
De 3M™ Speedglas™ 100 biedt alle essentiële basisfuncties van onze hightech automatische lasmaskers en is de ideale apparatuur voor iedereen die op zoek is naar compromisloze betrouwbare bescherming tegen een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Met de wereldberoemde Speedglas™ antireflectietechnologie kan de Speedglas 100 worden gebruikt voor bijna alle booglasprocessen. 3M™ Speedglas™ 100 automatische lasmaskers zorgen niet alleen voor een hoge veiligheid en de beste lasresultaten, ze maken ook indruk met hun onderscheidende ontwerp.
Geschikt voor de meeste booglasprocessen, waaronder E-Hand, MIG/MAG en TIG-lassen met hoge ampère.

Omschrijving:

Speedglas lashelm 100 Razor Dragon, met lasfilter 100V. Variabele tint 8-12 (44 x 93 mm).

Kenmerk:

nieuw catalogusnummer: 7100166689
De 3M™ Speedglas™ 100 biedt alle belangrijke basisfuncties van onze hoogtechnologische automatische lasmaskers en is de ideale uitrusting voor iedereen die op zoek is naar een compromisloze betrouwbare bescherming tegen een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Dankzij de Speedglas™ anti-verblindingstechnologie, die wereldwijd bewezen is, kan de Speedglas 100 gebruikt worden voor bijna alle vlambooglasprocessen. 3M™ Speedglas™ 100 automatische lasmaskers garanderen niet alleen een hoge veiligheid en de beste lasresultaten, ze maken ook indruk met hun opvallend design.
Hoofdband met soepele ratel voor perfecte pasvorm
Compatibel met de meeste 3M™ wegwerpbare respirators die geschikt zijn voor lassen

Tip:

DIY
Hobby lasser
Onderhoudswerkers
Bouwvakkers
Boeren