3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1720, Blauw, 1372 mm 22,8 x m

Artikelnummer: 7100136621
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100136621
EAN/GTIN 05900422087601
Nummer fabrikant 7100136621

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Teal
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 1371.6 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1720 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het maakt een gemakkelijke en schone verwijdering van het cliché mogelijk, zelfs als er onzuiverheden op de clichés zitten. Het wordt gebruikt in combinatiedruk met voornamelijk volle-toonelementen.

Kenmerk:

Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Nieuwe lijmtechnologie vermindert plaatschade
Turquoise komt overeen met de middelsterke schuimdichtheid// turquoise komt overeen met de middelsterke schuimdichtheid
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves