Uitvoering:
Productkleur: Zwart/groen
Omschrijving:
3M™ PELTOR™ X1 Oorkappen zijn onze lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens. Ze hebben een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op de bovenkant van het hoofd vermindert, en bieden een geluidsreductie tot 27 dB.
Kenmerk:
Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Tip:
Use for high performance hearing protection against light noise levels