Uitvoering:
Reflecterende eigenschappen helpen om de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's ochtends en 's avonds
Size: 76.2 mm x 100 m
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 76.2 mm
Meer comfort met een lichter, meer ademend en flexibeler ontwerp
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ segmented yellow-silver-yellow reflective transfer film 5697 with an exceptional design for safety clothing, such as firefighting garments and flame-resistant workwear, requiring a high degree of daytime and night-time visibility.
Kenmerk:
Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
De reflectiewaarden van de zilverkleurige strook en de kleurwaarden van het gele gedeelte voldoen aan de eisen van ISO 20471
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Verhoogd comfort door lichter, meer ademend en flexibel ontwerp