3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), GG501SGAF-EU, 10/doos

Artikelnummer: 7100074368
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100074368
EAN/GTIN 04054596033269
Nummer fabrikant 7100074368
L-nummer L01110 840

Omschrijving

Uitvoering:

Modern, slank en lichtgewicht ontwerp voor een uitstekende pasvorm
Gemakkelijk te bevestigen elastische nylon hoofdband voor een goede pasvorm en optimaal draagcomfort
Praktisch aanpasbaar dankzij een roterende hoofdband
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anti-mist coating zijn de glazen mistvrij en krasbestendig en voldoen ze aan de vereisten voor de mistbestendigheid van de K- en N-markering van EN166.
De coating blijft effectief, zelfs na regelmatige reiniging. Het kan worden gedesinfecteerd door het te weken in verdund bleekmiddel of met met alcohol doordrenkte reinigingsdoekjes, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties tegen wasem.

Omschrijving:

3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Serie biedt superieure anticondensbescherming in een modern, slank en lichtgewicht ontwerp.

Kenmerk:

Klein profiel 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen met een lichtgewicht ontwerp voor de hele dag door-comfort en indirecte luchtstroom om beslaan te voorkomen.
Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ Condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen
Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen
Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG501NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer op 121°C in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
Inzetstuk voor lenzen op sterkte verkrijgbaar