3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 786C, PN33409, 115 mm x 22 m, 60+

Artikelnummer: 7100035472
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100035472
EAN/GTIN 50051131334095
Nummer fabrikant 7100035472
L-nummer L51710 919

Omschrijving

Uitvoering:

30% hoger verspaningsrendement in vergelijking met premium schuurmiddelen
Langdurige, constante schuurkwaliteit
Hogere kwaliteit, meer uniforme oppervlakteafwerking.
Verminderde werkinspanning dankzij lagere contactdruk
Vermindering van metaalvervorming dankzij koelere schijven

Omschrijving:

Verwijder lasnaden en verf met 3M™ Cubitron™ II Abrasive Fibre Discs. Onze Cubitron™ II Hookit™-fiberschijven gaan twee keer zo lang mee als conventionele schuurschijven, snijden sneller en geven een fijnere, meer uniforme afwerking.

Kenmerk:

Snijdt 30% sneller dan andere premium schuurmiddelen
Lange standtijd met consistente snijkwaliteit
Geeft een fijnere meer uniforme afwerking
Is minder vermoeiend voor de werknemer omdat er minder druk hoeft te worden uitgeoefend
Het metaal vervormt minder omdat de schijf koeler blijft