Uitvoering:
Productkleur: Wit
Size: 53-62 cm
Licht afgerond ontwerp om niet te blijven haken aan takken, enz.
Het interieur kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
De korte helmtip geeft beter zicht naar boven
Omschrijving:
3M™ Veiligheidshelm, G3001MUV1000V-VI is onze witte helm met ratelophanging en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.
Kenmerk:
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
Tip:
Bouw, landbouw