Uitvoering:
Rubber steunschijf met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″-bevestiging voor direct gebruik op 3M Roloc haakse slijpmachines
Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Totale lengte: 32.07 cm
Totale breedte: 23.5 cm
Omschrijving:
3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.
Kenmerk:
Rubber steunschijf met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ houder voor direct gebruik op 3M Roloc haakse slijpmachines
Vier verschillende hardheidsniveaus om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Voor producten die in een groot gebied worden gebruikt
Tip:
Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc borstel-, vlies-, schuur- en vezelschijven
Voor direct gebruik op 3M Roloc haakse slijpmachines