3M™ Automotive Performance Masking Tape 233+

Artikelnummer: 7100006159
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100006159
EAN/GTIN 50051131263340
Nummer fabrikant 7100006159
L-nummer L01310 959

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 18 mm

Omschrijving:

3M™ Performance Automotive Masking Tape 233+ is een zeer flexibele tape, die geen plakresten achterlaat, moeiteloos bochten en contouren volgt en zorgt voor uitstekende verflijnen. Laat zich snel en makkelijk aanbrengen, plakt direct en blijft goed zitten. Perfect gebalanceerd voor het betere afplakwerk. Compatibel met verven op waterbasis.

Kenmerk:

Duurzame maskeertape
Hoge conformiteit, maakt uitstekende verflijnen mogelijk, voorkomt uitlopen van verf en lijmoverdracht
Hecht betrouwbaar zonder afbladderen en zonder omkrullen van de randen
Voor verfsystemen op water- en solventbasis
Voor gietvormen, kunststof, glas, metaal, rubber en geverfde oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen