Slipmomentsleutel TSN SLIPPER 1/2″, 40-125 Nm

Artikelnummer: 7092200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7092200
EAN/GTIN 4002805759035
Nummer fabrikant 7092200
L-nummer L60160 777

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
  • Geregeld schroeven aandraaien in het bereik van 40 - 125 N-m
  • Serie- of assemblagelijnmontage
  • Geleverd in een stevige doos
. Assemblagelijnmontage
  • Extreem continu gebruik
  • Ontwerp:
    • Vaste momentsleutel - zonder schaal
    • 1/2″ vierkantaandrijving met kogelvergrendeling
    • Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechts aanhalen
    • Triggernauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde waarde
    • Ontwerp volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen
    • Precisiemechanisme schuift door met een duidelijk waarneembare en hoorbare KLIK wanneer de ingestelde waarde is bereikt - te strak aandraaien is niet mogelijk
    • Automatische terugkeer naar de uitgangspositie
    • Lichtgewicht, lichte maar stabiele en corrosiebestendige constructie
    • Zeer handig en antislip rubberen handvat
    • De vaste instelling kan in de fabriek of door de gebruiker met geschikte testapparatuur worden uitgevoerd
    • Als een vaste instelling in de fabriek nodig is, geef dan de N-m waarde op bij de bestelling (prijs op aanvraag)
    • EPA (Electrostatic Protected Area) conform, voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
    Werkingssfeer:
    • Torsiesleutel type TSP SLIPPER
    • Instelgereedschap om de vaste waarde te veranderen
    • Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
    • Verzorging in stevige kartonnen doos
    .

    Kenmerk:

    • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Aanhaalrichting: Rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
    • Koppel (min.) [lbf in]: 354 lbf in
    • Koppel (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
    • Totale lengte [mm]: 460 mm
    • Precisie: +/- 4 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
    • Type weegschaal: zonder
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Military
      • Energy
      • Mechanical

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen