{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cobra | |
totale lengte | 180 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 36 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/2 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 18 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705900 180 | |
EAN/GTIN | 4003773005667 | |
Nummer fabrikant | 87 03 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Waterpomptang Cobra® verchroomd, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.031 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | ja |
Norm | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Zelfklemmend | ja | ja |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |