Uitpuilende hendel L.460mm L.200mm

Artikelnummer: 70220001
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
Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70220001
EAN/GTIN 4018754041688
Nummer fabrikant 70220001
L-nummer L60010 2541

Omschrijving

Kenmerk:

  • L1: 460 mm
  • L2: 200 mm
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 1866 g
  • Breedte mm (b): 155 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen