Span- en afwerkhamer 40 mm lang, 300 mm lang

Artikelnummer: 70130004
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130004
EAN/GTIN 4018754041121
Nummer fabrikant 70130004
L-nummer L60010 1608

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte vorm
  • Ronde rups geblokt

Kenmerk:

  • Slagvlak: 35/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Lengte [mm): 308 mm
  • Gewicht: 484 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen