{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,8 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Greep | Tweecomponenten-greep | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 700450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283528 | |
Nummer fabrikant | 700450 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kracht-combinatietang, blank, Totale lengte: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
990 stuks direct leverbaar
€ 16,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
totale lengte | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greep | Tweecomponenten-greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Twee-componenten greepomhulsel |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | blank | verchroomd | blank |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |