Uitvoering:
Productkleur: Geel
Size: 54-62 cm
Licht afgerond ontwerp om te voorkomen dat de helm blijft haken aan takken en dergelijke.
De binnenkant van de helm kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes.
Het korte scherm zorgt voor beter zicht naar boven.
Omschrijving:
De 3M™ G3001 Niet Geventileerde Veiligheidshelm beschikt over dezelfde functies als de standaard G3000 helm maar met extra goedkeuring voor de elektrische isolatie voor 440 Vac.
Kenmerk:
De Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen.
Zacht afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen van de helm vast komen te zitten aan takken, etc.
Het binnenwerk kan worden gedraaid zodat de helm in nauwe ruimten achterstevoren kan worden gedragen.
Korte rand voor een breder gezichtsveld
Vlak oppervlak zodat er een logo, handelsnaam, etc. op gedrukt kan worden.
Elektrische isolatie tot 440 Vac