3M™ 94-EP 620-2 QTIII Eindkap montage, 1 geleider, 18/30 kV binnen/buiten, 1x 70-240 mm².

Artikelnummer: 7000092199
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000092199
EAN/GTIN 08021684176357
Nummer fabrikant 7000092199

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ QT III eindsluitkits bevatten minder afzonderlijke onderdelen dan conventionele eindsluitingen, waardoor twee tijdrovende koppelstappen wegvallen en er minder potentiële storingspunten zijn en de veiligheid voor de installateur toeneemt.
Een geïntegreerde afdichtingsmastiek zorgt voor de afdichting van de kabelschoen
Geïntegreerde veldbedieningsmastiek vervangt montagepasta en verbetert de elektrische veldregeling.
4-voudig verbeterd kruipgedrag dankzij nieuw siliconenelastomeer.
Compact ontwerp en ruimtebesparend.

Omschrijving:

3M™ Koudkrimpafsluitingskit voor middenspanning QT III-serie, met geïntegreerde afdichtingsmastiek. Dankzij het isolatielichaam van koudkrimpsiliconen is dit een gemakkelijke en veilige oplossing voor MV-kabelafsluiting, met verbeterde bestendigheid tegen schadelijke omgevingsfactoren.

Kenmerk:

Ontworpen voor polymeer stroomkabelsystemen
Breed toepassingsgebied voor kabels tussen 50-630 mm2
Snelle en eenvoudige installatie bij temperaturen van -20 °C tot +50 °C
Voor de installatie is geen warmte/vlam of gereedschap nodig
Snellere en eenvoudigere installatie dankzij de geïntegreerde afdichtingsmastiek
Ingesteld op 3 fasen