Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Totale lengte: 9.15 m
Totale breedte: 38 mm
Omschrijving:
Scotch® Rubber isolatietape met schutlaag 23 is een zeer vervormbare, zelffuserende tape op basis van EPR (ethyleenpropyleenrubber) voor elektrische toepassingen. Onze tapes kunnen worden gebruikt voor isolatie in laag- of hoogspanningstoepassingen en in verbindingen tot 69 kV.
Kenmerk:
Zelfvulkaniserend ethyleen-propyleen rubber rugmateriaal en zeer goed vervormbare rubber-hars lijm
Temperatuurbestendig voor duurzame hechting tot 90 °C.
Uitbreidbaar tot 100% voor een lege, vochtbestendige isolatie
Speciale polyester beschermhoes houdt de tape beschermd en schoon tijdens het aanbrengen
Niet-vulkaniserend en resistent
ASTM gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2002/65/EG.
Tip:
Ideaal voor het vochtdicht maken van elektrische verbindingen