Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Size: XXL
Zacht en sterk (50 g/m²) SMS voor zwaar gebruik
Tweedelige capuchon, 2-weg ritssluiting en klep met elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op blootgestelde huid te minimaliseren
CE Cat III Type 5/6 gevaarlijke spatten van stof en vloeistoffen in beperkte mate
Omschrijving:
De 3M™ Beschermende overall 4515 is een sterke 50 g/m² SMS-overall met uitstekend ademend vermogen en comfort, waardoor deze overall lange tijd comfortabel kan worden gedragen en de productiviteit ten goede komt. De overall is CE-gecertificeerd en beschermt tegen giftige stofdeeltjes van Type 5, vloeistofspatten van Type 6 en nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2. Een betaalbare oplossing die u beschermt tegen gevaarlijk stoffen, zoals asbestvezels waaraan u tijdens een inspectie blootgesteld kunt worden.
Kenmerk:
Type 5/6 overall ontworpen voor kostenefficiënte bescherming tegen schadelijke stoffen, zoals asbestvezels
Gemaakt van sterk ademend SMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
Zacht en sterk 50 g/m² SMS voor goede prestaties
Capuchon met twee panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen
CE Cat III, Type 5/6 gevaarlijke stof en matige vloeistofspetters
EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting
Tip:
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Isolatiewerkzaamheden
Fysiek veeleisende activiteiten
Magazijn werk
Licht industriële reiniging
Licht schoonmaakwerk
Machine Onderhoud
Schuren en polijsten
Cementproductie