Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 9 mm
Minder herbewerking
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4919F is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige schuimtape met een PE film schutvel. Dikte 25 mil of 625µm.
Kenmerk:
Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// UL 746C certifiering is nodig voor een groot aantal electronische producten.
Gemakkelijk alternatief voor puntlas, rivet of andere mechanische verbindingen.// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
UL 746C certifiering is nodig voor een groot aantal electronische producten.// Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Tip:
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Combinatie van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, veel kunststoffen (bijv. hard PVC, ABS, acrylglas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC