Uitvoering:
Voorgedrukt met gemakkelijk leesbare cijfers (0 tot 9)
Met scharnierende deksels die zorgen dat de banden nauwkeurig kunnen worden afgescheuren, waardoor er minder afval ontstaat
Totale lengte: 2.4 m
Totale breedte: 5.46 mm
Omschrijving:
3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape STD is een compacte, handige markeeroplossing – verkrijgbaar gevuld met labels bedrukt met cijfers of kleuren. Deze tapedispenser heeft 10 hervulbare compartimenten en wordt geleverd met een volledige reservevulling.
Kenmerk:
Voorbedrukt met makkelijk te lezen tekens.
Navulbare trays voor SDR-tape met kleefstof van acryl met hoge kleefkracht die bestand is tegen oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht op isolerende oppervlakken
Met scharnierende deksels die de uiteinden van elke rol vastgrijpen om precieze lengtes af te snijden - zo wordt afval tot een minimum beperkt
Kan individueel worden gevuld om aan specifieke projecteisen te voldoen
Gemaakt van duurzaam plastic dat draadmarkers beschermt tegen verontreiniging en ze schoon en droog houdt
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Tip:
Eenvoudige markering van kabels voor onderhoud en reparatie
Elektrische en bedieningspanelen, telecommunicatie en communicatie, auto-industrie, scheepvaart, beveiliging, schakelaars en contactdozen