Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Bestand tegen hoge temperaturen
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 304.8 mm
Bijzonder geschikt voor glijdende afwerking van rechte oppervlakken
Omschrijving:
3M™ PTFE Tape 5490 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.
Kenmerk:
Vuilafstotend PFTF geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
Zeer groot temperatuurbereik
Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
Creëert een extreem glad oppervlak// creëert een extreem glad oppervlak
Dankzij de uitstekende chemische bestendigheid is tape bestand tegen uitdagende toepassingen
Geëxtrudeerde PTFE plakband rolt nauwelijks op tijdens het ontwikkelen// geëxtrudeerd PTFE plakband rolt nauwelijks op tijdens het ontwikkelen
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +260 °C/ kortstondige temperatuurbestendigheid tot +260 °C.
Tip:
Gebruikt voor hete machines en uitrustingen
Bundelen en samenhouden van kabels bij hoge temperaturen
Afschermen en beschermen tegen chemicaliën
Bescherming tegen chemicaliën
Omwikkelen van rollers van transportbanden om de wrijving te beperken
Beperkt het geluid van onderdelen met vlakken die tegen elkaar wrijven
Uitstekende ontvorming voor composietbinding