Scotch-Brite™ EXL-XP Afbraamwiel

Artikelnummer: 7000046243
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046243
EAN/GTIN 50048011603167
Nummer fabrikant 7000046243
L-nummer L51710 1587

Omschrijving

Uitvoering:

Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
Geavanceerd afbraamvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Uniforme, reproduceerbare afwerking

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ EXL-XP afbraamwiel is ontwikkeld om superieure duurzaamheid en behoud van randen te bieden voor het behandelen van zware bramen en scherpe randen voor alle soorten metaal, composiet en glas. Onze wielen maken gebruik van een nieuwe technologie waardoor de vervormbaarheid bewaard blijft en bieden een hoge snijsnelheid en soepel functioneren tijdens de hele levensduur van het wiel.

Kenmerk:

Het wiel met de langste levensduur in de EXL-lijn biedt een hoge snijsnelheid en soepele werking voor veeleisend afbramen, polijsten en finishen
Is geschikt voor alle metalen, composieten en glas; zorgt voor een superieure finish en consistentie
Blootgesteld schuurmateriaal zorgt voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het reinigen en voorbereiden van oppervlakken
Minimaliseert de warmteontwikkeling voor minder impact op warmtegevoelige materialen
Nieuwe technologie handhaaft de vervormbaarheid van het wiel en biedt een superieur behoud van de randen terwijl 'rammelen' wordt beperkt

Tip:

Te gebruiken voor de behandeling van zware bramen en scherpe randen op alle soorten metalen, composieten en glas