Scotch-Brite™ EX3 Ontbraamwiel, 203 mm 50.8 mm x 76 mm, 9S FIN

Artikelnummer: 7000046144
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046144
EAN/GTIN 50048011930393
Nummer fabrikant 7000046144
L-nummer L51710 1100

Omschrijving

Uitvoering:

Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ EX3 afbraamwiel is een hard, duurzaam afbraamwiel met gewikkeld ontwerp (convolute) dat geschikt is voor toepassingen waarbij randbehoud noodzakelijk is. Onze wielen werken het best bij continu gebruik op werkstukken met scherpe randen of metalen bramen.

Kenmerk:

Gewikkeld ontwerp (convolute) voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel
Speciaal ontwikkeld voor het bewerken van scherpe randen en metalen bramen
Non-woven webstructuur voor lagere temperaturen en minder impact op warmtegevoelige materialen
Uniek kunstharssysteem voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schoonmaken en voorbereiden

Tip:

Voor het afbramen, blenden, finishen en polijsten van randen op glas, harde of zachte composieten en metalen, zoals hang- en sluitwerk, medische instrumenten, metalen onderdelen, metalen implantaten, sanitair en turbinemotoren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen