Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 304 mm x 25,4 mm x 127 mm, 9S FIN

Artikelnummer: 7000046073
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046073
EAN/GTIN 50048011051388
Nummer fabrikant 7000046073
L-nummer L51710 159

Omschrijving

Uitvoering:

Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
Geavanceerd afbraamvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Uniforme, reproduceerbare afwerking

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel XL-WL heeft een harde densiteit waardoor het wiel snel ontbraamt, finisht en polijst alle soorten metalen, composieten, glas. Het laat bovendien een glad en schoon oppervlak na. Het wiel laat een zeker vervorming toe, wat het ideaal maakt voor het ontbramen van laser gesneden onderdelen of voor het afwerken na het schuren met een band.

Kenmerk:

Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product

Tip:

Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
Voor het ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen