Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 304,8 mm x 12,7 mm x 125 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000046066
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046066
EAN/GTIN 50048011156410
Nummer fabrikant 7000046066
L-nummer L51710 1753

Omschrijving

Uitvoering:

Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
Geavanceerd afbraamvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Uniforme, reproduceerbare afwerking

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is voorzien van een uniek kunstharssysteem dat minder streepvorming veroorzaakt, voor een kortere reinigings‑ en voorbereidingstijd. Deze EXL ontbraamwielen zijn verkrijgbaar met schuurmineraal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide.

Kenmerk:

Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product

Tip:

Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
Voor het ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen