Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Dunne dubbelzijdige kleefband met drager
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25.4 mm
Hoge kleefkracht op de meeste oppervlakken
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige tape 415 bestaat uit een dubbelzijdige polyesterlaag van 100 µm met acrylaatlijm 400 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 100 µm.
Kenmerk:
Dubbelzijdige tape van 100 µm op een drager van PET-polyester met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 DK.
Uitstekend bestand tegen uv-straling. Goede hechting op allerlei materialen, zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal. Goede bestendigheid tegen hitte en luchtvochtigheid.
Goede hechting op allerlei materialen zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal.
Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.
Goede hechting op verschillende ondergronden, inclusief ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie
Hoge directe aansprakelijkheid
Tip:
Verlijming op een grote verscheidenheid van substraten zoals metaal, verf, de meeste kunststoffen, papier, karton, hout, glas, enz.
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwijderbare planning en presentatiedocumenten