3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528, Wit, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000041759
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000041759
EAN/GTIN 08711428100457
Nummer fabrikant 7000041759
L-nummer L01310 2073

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geschikt voor lichtere toepassingen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Dikke PTFE-coating zorgt voor een extra glad, antikleef oppervlak met lage wrijving

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige schuimtape 9528 is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met rubberlijm.

Kenmerk:

Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm// Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
Voor minder veeleisende toepassingen// Voor minder veeleisende toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage// Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage
Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie// Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie

Tip:

Kan worden gebruikt voor het monteren van displays (POS), lichtgewicht badges, naamplaatjes en andere toepassingen