3M™ 92-EB 65-1 QTII eindafdichtingset, 1 geleider, 6/10 kV binnenshuis 1x 500 - 1000 mm².

Artikelnummer: 7000035235
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000035235
EAN/GTIN 08021684146954
Nummer fabrikant 7000035235

Omschrijving

Uitvoering:

Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
Slank ontwerp
Permanente radiale contactdruk
Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

Kenmerk:

Ontwikkeld voor drieaderige, polymeer stroomkabelsystemen met spanningsklasse 24 kV Umax
Dekt een breed scala aan kabeldoorsneden af
Er is geen extra gereedschap nodig, zoals krimpzaklampen.
De einddop-kit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
3 einddoppen per set.