Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Herpositioneerbare acrylaatlijm / acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 122 cm
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)
Omschrijving:
3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC is een polyester drager met aan één zijde de sterk klevende lijm 400 en op de ander zijde de laag klevende lijm 1000, op deze zijde heeft de tape een papieren schutvel.
Kenmerk:
0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.// 0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.
Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.// Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.
Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.// Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.
Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen// Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen
Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.// Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.
Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal// Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal
Twee verschillende lijm lijms aan beide zijden// twee verschillende lijm lijms aan beide zijden
Tip:
Ophangen van promotie-items en posters
Verwijderbare/vervangbare advertenties
Vasthouden van papier en mappen
Documenten en mappen bevriezen
Bevestigen van verwijderbare labels