A12M SWLNR-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6888922
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888922
EAN/GTIN 7291075348873
Nummer fabrikant 6888922
L-nummer L23990 224

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin parting 14 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) WNGP 040302L-F2M in
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm