{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 840/1 IMP DC | |
Zeskant | 6 mm | |
totale lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 674115 6 | |
Nummer fabrikant | 05057606001 |