Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

IMPAKTOR-bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 674110 3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 851/1 IMP DC
Kruiskopmaat 3
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674110 3
Nummer fabrikant 05057617001

Omschrijving

Uitvoering:

Een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen