Omschrijving:
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
geschikt voor rond en vlak materiaal
tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Beklengte L3 [mm]: 34 mm
- Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
- Totale breedte [mm]: 55 mm
- Totale hoogte [mm]: 20 mm
- Totale lengte [mm]: 167 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 23,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 8,8 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- Tipbreedte W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen