Combinatietang POWER 200 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6707740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6707740
EAN/GTIN 4010886670774
Nummer fabrikant 6707740

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
geschikt voor rond en vlak materiaal
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 39,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 198 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen